曜日別特売

Toffy 食べられる器メーカー ペールアクア

Toffy 食べられる器メーカー ペールアクア - cottaToffy 食べられる器メーカー ペールアクア - cottaToffy 食べられる器メーカー ペールアクア - cotta

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。
食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり!
アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。
予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質アルミニウム合金、フェノール樹脂寸法(mm)本体:約125×160×H105ペールアクア質量(g)約680レンジ不可食器洗浄機不可内容量1台(1台)
注意
※初めて使用するときは、においや煙がでることがありますが、異常ではありません。不安定な場所で使用しないでください。
※温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たるところでは使用・保管しないでください。故障・変形の原因となります。
※使用中のきしみ音はヒーターの熱膨張によるもので異常ではありません。プレートの色むらはご使用には差し支えありません。
※長時間使用していると、調理物の油によってプレートが変色することがありますが、ご使用に差し支えありません。
※調理中に製品を移動させないでください。屋外で使用しないでください。故障の原因となります。
※ふたを閉めるときはハンドルとヒンジカバー以外に触れないでください。やけどの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675255146131
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする