曜日別特売

Toffy クレープメーカー ミルキーホワイト

Toffy クレープメーカー ミルキーホワイト - cottaToffy クレープメーカー ミルキーホワイト - cottaToffy クレープメーカー ミルキーホワイト - cotta

生地の入ったトレイに、数秒浸すだけでおうちで簡単に本格クレープが楽しめます。
おなじみのスイーツメニューから、朝食にはガレット、軽食にぴったりな食事系も!アレンジ次第でバリエーションは無限大♪
薄くて均一な厚みのクレープができるのがポイントです。
焼きあがったクレープをはがす際には付属のスパチュラをお使いください。
【お手入れ方法】
完全に冷えた状態でおこなってください。
お手入れ後はよく乾燥させてください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質本体:アルミニウム合金、フェノール樹脂/生地トレイ:PP寸法(mm)本体:約420×200×H65ミルキーホワイト質量(g)約820レンジ不可食器洗浄機不可内容量1台(1台)
注意
※初めて使用するときは、においや煙がでることがありますが、異常ではありません。不安定な場所で使用しないでください。
※温度の高いところや火気のあるところ、直射日光が当たるところでは使用・保管しないでください。故障・変形の原因となります。
※加熱中の本体は熱に強い台などの上に設置してください。加熱中の本体に電源コードが接触しないようにしてください。
※使用中のきしみ音はヒーターの熱膨張によるもので異常ではありません。プレートの色むらはご使用には差し支えありません。
※生地用トレイに加熱中のプレートが直接触れないようにしてください。使用中、調理者以外は絶対に近づかないでください。
※屋外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675257846134
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする