曜日別特売

dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック

dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック - cottadreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック - cottadreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック - cotta

調理用スプーンとして混ぜたりすくったり、計量できる万能スプーン。
5ml、15ml、125mlを測ることも可能です。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。

材質シリコン樹脂、ナイロン寸法(mm)60×25×H280ブラック質量(g)680耐熱温度(℃)シリコン樹脂:200、ナイロン:250内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1675490646404
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする