cotta
抗菌ポリへラピンク 小
材質
抗菌ナイロン
寸法(mm)
100×200
サイズ
小
加工
抗菌
耐熱温度(℃)
150
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16756611
50364
¥
871
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください