cotta
デリメイトクラフト 嵌合容器付き
内面PPフィルムコーティング加工(耐油・耐水・耐熱)
材質
本体:紙、ハンドル:PE
寸法(mm)
110(90)×110(90)×110
色
薄茶
容量
本体:700cc、嵌合容器:320cc
内容量
1セット(20セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16766359
56552
¥
5,160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください