曜日別特売

SELECT100 計量カップ 300ml

SELECT100 計量カップ 300ml - cottaSELECT100 計量カップ 300ml - cottaSELECT100 計量カップ 300ml - cotta
材質本体:AS樹脂 グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー食器洗浄機レンジ寸法(mm)91×160×84耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30内容量1個(1個)
注意
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加熱のしすぎにご注意してください。突沸現象が起こる場合があり大変危険です。
※アルコール類や油分の多いものの使用は避けてください。変形・変質の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1677820758207100
1,448
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする