cotta
ラストロ・パックケース深型 B-358 L
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
215×147×H130
容量(mL)
3000
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:-20~100、フタ:-30~60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16780700
60286
¥
1,748
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください