cotta
ラストロ・ジャンボキーパー B-386 M
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
外寸:306×242×H103
容量(mL)
5700
外寸(mm)
306×242×H103
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:-20~100、フタ:-30~60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16780718
60289
¥
2,562
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください