ガラス製 スイングボトル 1.0L

ガラス製 スイングボトル 1.0L - cotta

1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のガラス密閉ボトルです。
ワンタッチ開閉のワイヤーロック方式のゴムパッキン栓が特徴。
オリーブオイルにハーブを入れて、香りつきオリーブオイル作ったり、フルーツ酒やビネガー作りにも!
醤油に昆布などを漬けて、だし醤油作りに!和洋問わず、幅広くお使いいただけます。
また、ジュースやウォーターサーバーとしてお使いいただいてもおしゃれです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具部:ブリキの亜鉛メッキ、栓:合成ゴム寸法(mm)82×82×H315質量(g)630容量(L)1レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※耐熱ガラスではございませんので、熱湯を入れるなど、急激な温度変化により割れることがあります。
※煮沸殺菌する場合は、水から少しずつ加熱していただいて、長時間の加熱や急速な冷却はおやめください。
※消毒はお手軽な万能除菌スプレーがおすすめです!
※食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678546063542
1,515
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする