cotta
コックコート長袖 KS-6621-2 白(S)
長袖
内ポケット
組ひもボタン
材質
カツラギ 綿100%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16788531
66448
¥4,781
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください