曜日別特売

コックコート長袖 KS-6621-2 白(S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16788531
品番
66448
参考基準価格(税別)¥4,781販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

長袖
内ポケット
組ひもボタン

材質
カツラギ 綿100%
規格
男女兼用
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする