cotta
A-301 ペーパーコルネライト(白無地)
高価な焼き型に代わる紙製ベーキングモールドをぜひご活用下さい。
用途
ベーキング焼型
仕様
【オーブン】可
材質
剥離性樹脂ラミ、晒クラフト
寸法(mm)
30×140
特性
耐熱、剥離性
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799207
73721
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください