曜日別特売

グレーシリコン ゴムベラ(大)

グレーシリコン ゴムベラ(大) - cotta

耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。
ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。
柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。

仕様【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)264×60耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1本(1本)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680540183395
909
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする