cotta
温度計 オーブンサーモ 5493
本格的な料理をする方に!
オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。
オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質
ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)
70×85×33
色
クロム
質量(g)
約46
最小表示
10℃
温度範囲(℃)
【表示】0~300
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16805900
84582
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください