cotta
SELECT100 計量カップ600ml
横からだけではなく上からも目盛が見える便利な計量カップです。
材質
本体:AS樹脂、持ち手:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
100×190×112
質量(g)
111
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加熱のしすぎにご注意してください。突沸現象が起こる場合があり大変危険です。
※アルコール類や油分の多いものの使用は避けてください。変形・変質の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16805961
84754
¥
1,841
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください