cotta
WECK Juice Jar 1000ml
実際に手にすると結構大きいです。サイズをよくご確認の上、ご注文ください!
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはSサイズ
容量(mL)
1000
最大径(Φmm)
90
寸法(cm)
口径7×最大径9×H25.5
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
温度差50以上
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16806636
85641
¥
1,123
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください