ホームスケール UH-3201(レッド)

ホームスケール UH-3201(レッド) - cotta

1台で2台分はたらく便利なスケールです。
微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。
イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。
標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。
風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付きです。

付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)寸法(mm)150×190×H35使用電池単3形乾電池2本内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680712686653
7,213
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする