cotta
デジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWH
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)
217× 高さ 37 × 奥行 16
色
ホワイト
質量(g)
約38(電池含む)
温度範囲(℃)
【表示】-50~250
内容量
1個(1個)
注意
※水または家庭用中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16807729
87003
¥
4,374
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください