cotta
TC ウィズ シリコンミニヘラ
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理作りに理想的なミニヘラです。
材質
本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス鋼
寸法(mm)
本体:W2.6×L0.7×H15.2cm
色
白
質量(g)
24
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
240
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16808131
87298
¥
1,189
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください