曜日別特売

TC ウィズ シリコンゴムヘラ(小)

TC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) - cottaTC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) - cottaTC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) - cotta

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。

材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス寸法(mm)約30×257レンジ不可耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可内容量1本(1本)
注意
※揚げ物など油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口にご注意下さい。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
※電子レンジ使用不可。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上問題ありません。
※ご使用後は液体洗剤とスポンジで洗浄後、よく乾燥させてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680981188148
1,782
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする