TC 特大ゴムヘラシリコン

TC 特大ゴムヘラシリコン - cottaTC 特大ゴムヘラシリコン - cottaTC 特大ゴムヘラシリコン - cotta

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。
金属の芯が入った、丈夫な一体成型。
大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。
生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。
高温、低温料理にもお使い頂けます。
揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。
刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。
使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。

材質シリコンゴム 芯棒/スチール寸法(mm)約106×216耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681032888216
3,711
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする