cotta
ジャンボシール(抗菌加工) No.0
しっかり密封できて、たっぷり収納できる保存容器です。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
寸法(mm)
410×330×H135
容量(L)
14.5
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:120、フタ:70
耐冷温度(℃)
本体:-10、フタ:-30
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817888
92956
¥
3,736
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください