cotta
Piatto スクエアピアットランチ チェリーレッド
おしゃれな鋳物鍋のような質感のランチボックスです。
高さがあるのでお弁当をつぶさずに詰められます。
材質
本体 PET ABS/蓋 ABS
寸法(mm)
135×135×H91
色
チェリーレッド
容量(mL)
650
レンジ
本体:可/蓋:不可
食器洗浄機
本体:可/蓋:不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16818028
92988
¥2,696
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください