Tower シリコーンスパチュラ ブラック

Tower シリコーンスパチュラ ブラック - cottaTower シリコーンスパチュラ ブラック - cottaTower シリコーンスパチュラ ブラック - cotta

混ぜる・練る・集める・すくう、4役をこなす万能スパチュラです。
ヘラがしなるので、ボウルに残った料理を簡単に集められ、きれいにすくい取れます。
お菓子作りや料理の食材を混ぜたり、練ったり、裏ごししたりするのに便利。先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えます。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約55×20×H260質量(g)約54耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682144094524
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする