cotta
ふぁるかたぼっくす 丸85 フタ
ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。
CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(Φ×mm)
直径88×H15
レンジ
可
内容量
1個(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16821869
94622
¥2,550
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください