曜日別特売

デジタルクッキングスケール KD-312WH

デジタルクッキングスケール KD-312WH - cotta

最大計量:3kg、最小表示:0~3000gまで 1g、最小目盛:1g
大量の材料を計測する方にお勧めの、最大計量3kgの作業性に優れたクッキングスケールです。
見やすい文字高20mmのデジタル表示♪

材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)190×161.5×H37.5ホワイト質量(g)約384内容量1個(1個)
注意
※本体の汚れは、水洗いせず、乾いた柔らかい布で拭いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682403094982
5,101
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする