曜日別特売

BRUNO コンパクトホットプレート ネイビー

BRUNO コンパクトホットプレート ネイビー - cotta

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの、新定番コンパクトホットプレートです。
温度調節(65~250℃)で、安全装置付き。

材質本体:スチール・フェノール樹脂、 プレート:アルミニウム合金寸法(mm)375×235×H140質量(kg)約2.3ネイビー内容量1個(1個)
注意
※取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682599995450
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする