曜日別特売

BRUNO PEANUTS ホットサンドメーカー ダブル

BRUNO PEANUTS ホットサンドメーカー ダブル - cotta

スヌーピーたちの焼き目がつけられるホットサンドメーカーです。
耳を切らずにのせられる大きめプレートとタイマー式で、忙しい朝も時短で簡単!
ダブルサイズには、4パターンのスヌーピーの形に焼き上がるプレートが付いています。
ホットサンドメーカー専用レシピリーフ、スヌーピープレート付属。
タイマー付き、プレート取りはずし可。

材質本体:フェノール樹脂/スチール、プレート:アルミニウム合金寸法(mm)261×246×H95エクリュ電源(V)AC100定格消費電力(W)551内容量1個(1個)
注意
※取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682637695529
14,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする