cotta
ホームパックA2P ホワイト
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
203×127×H58/2個組
容量(mL)
800
容量
800ml
規格
203×127×H58mm/2個組
素材
ポリプロピレン
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16826620
95560
¥
299
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください