cotta
リトルシェフクラブ ケーキクリーナー
ボウルの曲面にフィットするヘラ形状のケーキクリーナー。
握りやすく手の力が伝わりやすいハンドル付。
ボウルと一緒に使いやすいサイズ感です。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
シリコーンゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)
60×250×11
質量(g)
67
耐熱温度(℃)
先端:210/柄部110
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※直接火や熱のかかる状態で放置しないでください。 変形、変質の原因になります。
※油類の使用後は速やかに食器用洗剤で洗ってくだ さい。変色する場合があります。
※カレーなど色の染まりやすい調味料で変色しますので使用しないでください。
※先部と柄部は差し込み式のため無理に引き抜かないでください。抜けやすくなります。
※初期状態では、シリコーンゴム特有の臭いがする ことがありますが、徐々に弱くなります。衛生上 の心配はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830418
97174
¥
922
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください