cotta
ドライイーストメジャー(クリップ付き)
パン作りに必須のドライイーストを小さじとg単位で量れるメジャー。
パッケージ袋の口をはさんで保存できるクリップ付き。
材質
メジャー:AS樹脂/クリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
138×36×39
耐熱温度(℃)
メジャー:AS樹脂(70)、クリップ:ポリプロピレン(110)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831127
97385
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください