曜日別特売

SELECT100 スリムキッチンばさみ

SELECT100 スリムキッチンばさみ - cottaSELECT100 スリムキッチンばさみ - cottaSELECT100 スリムキッチンばさみ - cotta

細かな作業に適したスリムタイプのキッチンばさみ。手軽に使えるコンパクトサイズです。
細かいギザ刃によりすべりにくく、食材をしっかり捉えます。
小さめの食材のカット、肉の筋切りや余分な脂身のカットなど、細かい作業にも最適。
着脱式で洗いやすく、衛生的。
持ち歩きや収納に便利なキャップ付き。洗いやすく水切れが良い穴あきタイプです。
フィットして手にやさしいエラストマー製のハンドル。

材質刀:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ポリエチレン、合成ゴム寸法(mm)185×78×H13質量(g)109耐熱温度(℃)100食器洗浄機内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683299997776
2,651
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする