曜日別特売

SELECT100 スリムシリコーンベラ

SELECT100 スリムシリコーンベラ - cottaSELECT100 スリムシリコーンベラ - cottaSELECT100 スリムシリコーンベラ - cotta

ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。
小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。
スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。
レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。
シリコーン一体成形。

材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール寸法(mm)222×30×H8質量(g)57耐熱温度(℃)200食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683301797779
1,194
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする