曜日別特売

むし太郎

むし太郎 - cottaむし太郎 - cottaむし太郎 - cotta

レギュラーサイズの肉まんが一度に3~4個入るビッグサイズの蒸し器です。
電子ンジで手軽にスピーディーに蒸すことができます。
むし太郎大は電子レンジ用大型蒸し器です。
フタの向きで3段階に蒸し加減を調整できます。
もう1つあれば2段にして一度に蒸すこともできます。

材質ポリプロピレン寸法(mm)内寸(約)19×19×深5.7(せいろ)質量(g)約420寸法(cm)外寸(約)24.7×22.2×高12レンジ可(レンジ専用)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683439097995
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする