かもしか道具店 ごはんのしゃもじ

かもしか道具店 ごはんのしゃもじ - cottaかもしか道具店 ごはんのしゃもじ - cottaかもしか道具店 ごはんのしゃもじ - cotta

ごはんの鍋のカーブラインに合わせて作られた、あたたかみのある木材でつくったしゃもじです。
ごはんの鍋のすべてのサイズに対応しています。
こぶりで使いやすく抗菌炭化木を使用していて、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して使えます。
【お手入れ方法】
使用後は汚れを洗い流したあと、よく乾燥させてから収納して下さい。
傷の原因となりますので、金属製たわしなどは使わないで下さい。
熱湯をかけると乾きが早いですが、取扱いにはお気を付けください。
ときどき風通しのよい場所で日光に当てて乾燥させてください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質抗菌炭火木寸法(mm)206×60×H6レンジ食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※使い始めは木の色がつくことがあります。問題ございませんが気になる場合は水にさらしてからご使用ください。
※使用する際、十分に水で湿らせておくと、食材の匂いやシミがしみ込みにくくなります。
※燃えますので、直接火にかけないでください。
※食洗機での洗浄はお控えください。割れる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683610698299
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする