cotta
ジャム瓶 SJ-120 (本体のみ)
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。
フタは別売りです。
フタ適合サイズ:直径53mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
120
質量(g)
142
寸法(Φ×mm)
底55.4×H79(口51.94)
底径(Φmm)
55.4
内容量
1本(10本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16837156
98439
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください