曜日別特売

Tower 排気口カバー ホワイト

Tower 排気口カバー ホワイト - cottaTower 排気口カバー ホワイト - cottaTower 排気口カバー ホワイト - cotta

グリル排気口に置くだけ。飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
スライド式のカバーは45cm~82cmまで伸縮可能で、幅約43cm~80cmまでのガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。
取り付け可能/排気口の高さ:約1.5cm以下

材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約450~820×80×H75ホワイト耐熱温度(℃)200内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684118999181
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする