cotta
ユティル トレイL
水洗いができる、見た目と機能性にこだわった手編みのバスケット。
見た目はまるで天然素材のバスケットのよう。
汚れても水洗いが出来るので、キッチン周りやランドリースペースの収納にもおすすめ。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
茶色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×220×60
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※火のそばや直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。
※手編みのため、サイズや形に若干の個体差があります。食品を直に載せないでください。
※汚れた場合は水拭きをおすすめします。
※洗剤をお使いの際は、中性洗剤をご使用の上、しっかりすすいでください。たわし、クレンザー、漂白剤のご使用はお避けください。
※食品を乗せて使用される場合は、ご使用前に良く洗いしっかりと乾燥させてからご使用ください。
※アイアンを使用しているため、濡れたまま放置すると錆の原因となります。ご使用後は、乾燥させ通気性の良い場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16841925
99276
¥
1,947
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください