cotta
琺瑯 ストックポット蓋(16cm用)
98693 cotta琺瑯 ストックポット 16cm用の替え蓋です
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846046
99762
¥
152
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください