NTN(エヌティーエヌ)
シェル形針状ころ軸受 7E-HM
仕様
クラウニング:T、溶接保持器:C
幅(mm)
20
外径D(Φmm)
62
内接円径Fw(Φmm)
50
基本動定格荷重Cr(N)
37500
基本静定格荷重Cor(N)
60000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451955
7E-HMK5020CT
¥
2,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方