TDT(田野井)
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質
HSSV
ねじの種類
LT-SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
食付
P
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
呼び
寸法l(mm)
ラジアル数
寸法ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451736
LT-SR-TF M3X0.5X100 P1
100
M3×0.5
11
4
18
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
16451745
LT-SR-TF M4X0.7X100 P1
100
M4×0.7
13
4
20
¥
7,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
16451761
LT-SR-TF M5X0.8X100 P1
100
M5×0.8
16
4
22
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
16451770
LT-SR-TF M6X1X100 P1
100
M6×1
19
4
27
¥
7,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
16451779
LT-SR-TF M8X1.25X100 P1
100
M8×1.25
22
6
50
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
16451788
LT-SR-TF M10X1.25X100 P1
100
M10×1.25
24
6
50
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
16451797
LT-SR-TF M10X1.5X100 P1
100
M10×1.5
24
6
50
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
16451806
LT-SR-TF M12X1.25X150 P1
150
M12×1.25
29
6
75
¥
18,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
16451815
LT-SR-TF M12X1.5X150 P1
150
M12×1.5
29
6
75
¥
18,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
16451831
LT-SR-TF M12X1.75X150 P1
150
M12×1.75
29
6
75
¥
18,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
16451840
LT-SR-TF M14X1.5X150 P1
150
M14×1.5
30
6
75
¥
20,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
16451849
LT-SR-TF M14X2X150 P1
150
M14×2
30
6
75
¥
20,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
16451858
LT-SR-TF M16X1.5X150 P1
150
M16×1.5
32
8
75
¥
26,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
16451867
LT-SR-TF M16X2X150 P1
150
M16×2
32
8
75
¥
26,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
16451876
LT-SR-TF M18X1.5X150 P1
150
M18×1.5
37
8
75
¥
31,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
16451885
LT-SR-TF M18X2.5X150 P1
150
M18×2.5
37
8
75
¥
31,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
16451901
LT-SR-TF M20X1.5X150 P1
150
M20×1.5
37
8
75
¥
36,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
16451910
LT-SR-TF M20X2.5X150 P1
150
M20×2.5
37
8
75
¥
36,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
16451919
LT-SR-TF M24X1.5X150 P1
150
M24×1.5
45
8
75
¥
48,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
16451928
LT-SR-TF M24X3X150 P1
150
M24×3
45
8
75
¥
48,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください