ハイビジミラー オーバルローミラー

ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー オーバルローミラー - DAYTONA(デイトナ)

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。
直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。
一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。
ミラーをスライドさせて位置調整が可能。

用途※ 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準適合外となります。2007年以降のモデルは別途緩衝装置の取り付けが必要です。タイプロー / ブラック規格新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1642070860496M10正ネジ左右共通 片側1本入り
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
1642071760498M10逆ネジ右専用 片側1本入り
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする