WIZ'A
草刈用コード
用途
日本製草刈用ナイロンコード
材質
本体:PEアロイ+チタン
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
コード長さ(m)
対角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429869
729009
コード断面:四角タイプ
50
2.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
16429878
729014
コード断面:ねじりタイプ
40
3.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
16429887
729015
コード断面:ねじりタイプ
150
3.2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
16429896
729010
コード断面:四角タイプ
220
2.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
16429905
729008
コード断面:四角タイプ
10
2.3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
16429921
729013
コード断面:ねじりタイプ
10
3.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください