大塚刷毛製造
フィルムディスク 125 マジック 穴あり
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。
用途
金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。
仕様
マジック 穴あり
形状
円形
寸法(Φmm)
125
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16482658
FD125M7H0060
P60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482667
FD125M7H0080
P80
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482676
FD125M7H0120
P120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482685
FD125M7H0150
P150
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482701
FD125M7H0180
P180
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482710
FD125M7H0240
P240
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482719
FD125M7H0320
P320
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482728
FD125M7H0400
P400
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482737
FD125M7H0500
P500
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482755
FD125M7H0800
P800
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482771
FD125M7H1000
P1000
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16482780
FD125M7H1200
P1200
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16482789
FD125M7H1500
P1500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16482798
FD125M7H2000
P2000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16482746
FD125M7H0600
P600
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください