曜日別特売

フィルムディスク 125 マジック 穴無し

フィルムディスク 125 マジック 穴無し - 大塚刷毛製造フィルムディスク 125 マジック 穴無し - 大塚刷毛製造

平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。

用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形寸法(Φmm)125内容量1箱(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482518FD125M0H0060P60
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482527FD125M0H0080P80
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482536FD125M0H0120P120
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482545FD125M0H0180P180
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482561FD125M0H0240P240
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482570FD125M0H0320P320
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482579FD125M0H0400P400
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482588FD125M0H0500P500
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482597FD125M0H0600P600
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482606FD125M0H0800P800
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16482615FD125M0H1000P1000
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
16482631FD125M0H1200P1200
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
16482640FD125M0H1500P1500
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする