曜日別特売

フィルムディスク 125 マジック 穴無し

フィルムディスク 125 マジック 穴無し - 大塚刷毛製造フィルムディスク 125 マジック 穴無し - 大塚刷毛製造

平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。

用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形粒度P2000寸法(Φmm)125内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482649FD125M0H2000
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする