大塚刷毛製造
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ
鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
用途
橋梁対傾溝・横溝・高欄などの狭小部などに。
仕様
スモール 60Φ
外径(Φmm)
60
チップ数
4
接続サイズ
(ネジ)M10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16482475
316608 0004
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください