ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割
90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力
仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能
産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度
StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥1,099,780¥999,800