草刈り用腕カバ―

草刈り用腕カバ― - ヤマショウ

撥水加工をしており、草刈り作業や農作業時に汚れから守ります。メッシュ入りでムレを軽減し暑い中でも快適な作業を!

用途草刈リ、園芸、農作業などの汚れよけに材質本体:ナイロン100% メッシュ部:ポリエステル100%ネイビーサイズフリー内容量1個
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがございます。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますので、ご注意ください。
※回転体を伴う作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利なもので引っかけないよう十分にご注意ください。
※火気には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460581YCA-014NV
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする