曜日別特売

木製 スタッキング ハイチェア

木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ木製 スタッキング ハイチェア - カトージ

スタッキングできる子ども用チェア
レストランやホテル、カフェなど業務用におすすめ
一般家庭でも使用可能
2脚までスタッキング可能
背もたれと座面にはお子さまに優しいやわらかな座り心地のクッション付き
完成品のため開封後すぐに使用可能

用途ベビーチェア 子ども用チェア 子供用チェア 積み重ね レストラン材質本体:ブナ材(ポリウレタン塗装)、シート:合成皮革、中綿:ウレタンフォーム質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×45.5×71.5対象生後18か月頃から60か月頃まで
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます
※開封時は、新品特有のニオイ及び木製品のニオイが強い場合がございます。風通しの良いところで陰干しをしていただけますとニオイが少しずつ弱くなります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461631224231脚-【脚】1ナチュラル
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
1646164022423×21セット(2脚)-【脚】2ナチュラル
オープン74,980
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16461649224241脚-【脚】1ブラウン
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1646165822424×21セット(2脚)-【脚】2ブラウン
オープン77,980
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5916251622424【ワケあり】1脚※理由あり(未使用・未開封)【脚】1ブラウン
オープン37,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする